イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
クランプボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21552247
品番
AMWPD63-M12
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/SCM435・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
質量(g)
50
寸法L(mm)
48
寸法L1(mm)
13
寸法D(mm)
20
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
6.5
寸法L2(mm)
31.5
寸法W(mm)
10
寸法L3(mm)
2
寸法M(mm)
M12×1.75
適合クランプ
(エア引込み)AMWPD63-W