イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
クランプボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21552265
品番
CP156-08001
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/SCM435・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
質量(g)
16
寸法L(mm)
16.5
寸法L1(mm)
12
寸法D(mm)
15
寸法D1(mm)
11
寸法D2(mm)
6.5
寸法W(mm)
3
寸法M(mm)
M8×1.25