イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
クランプボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21552283
品番
CP156-16001
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/SCM435・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
質量(g)
125
寸法L(mm)
33
寸法L1(mm)
22
寸法D(mm)
31
寸法D1(mm)
21
寸法D2(mm)
13
寸法W(mm)
6
寸法M(mm)
M16×2