イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
コーナープロファイル 80×80-45
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
注文コード
21552947
品番
CRP8080N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
Al(A6063S-T5)
質量(g)
3160/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
11.71
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm
4
)
50.83
断面2次モーメントly(cm
4
)
50.83