寸法H(mm)最大7.2/最小6.2
寸法H1(mm)6.2
寸法L(mm)最小12/最大14
寸法L1(mm)9.6
寸法M(mm)M5×0.8-16L
寸法W(mm)12
寸法W1(mm)10
寸法W2(mm)3.3
寸法W3(mm)4
質量(g)9
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
材質(ワッシャー)SCM435
クランプ力(kN)3
許容締付トルク(N・m)5.4
材質(口金)SNCM439
表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
硬度(口金)HRC33〜39