寸法H(mm)最大11.4/最小9.9
寸法H1(mm)0.4
寸法L(mm)最小18.5/最大21.5
寸法L1(mm)11.3
寸法M(mm)M8×1.25-20L
寸法W(mm)18.4
寸法W1(mm)16
寸法W2(mm)5.3
寸法W3(mm)5
質量(g)27
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
材質(ワッシャー)SCM435
クランプ力(kN)5
許容締付トルク(N・m)18
材質(口金)SNCM439
表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
硬度(口金)HRC33〜39