コンパクトワークサポーター(カムレバータイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R(mm)39 注文コード21553202 品番BJ362-06001R
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,923
販売価格(税別)
9,021
この商品は寸法Rなど4種類から選べます 他の種類を見る

皿バネ内蔵による緩み防止機能付き。

寸法A(mm)10 寸法D(Φmm)6 寸法D1(Φmm)10 寸法H(mm)18 寸法H1(mm)8 寸法H2(mm)6 寸法H3(mm)14 寸法L(mm)43.5 寸法L1(mm)19.5 寸法L2(mm)12 寸法R(mm)39 寸法S(mm)3 寸法W(mm)14 種類カムレバー 形状その他 材質(本体)S45C 材質カムレバー:亜鉛ダイカスト 質量(g)76 表面処理シャフト:四三酸化鉄皮膜・HRC50〜55、カムレバー:クロムメッキ 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 材質(シャフト)SCM440 レバー荷重(N)80 旋回方向 持上力(N)1.5〜3 保持力(N)200 ロック機構スパイラルカムカム角度4°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする