寸法A(mm)13
寸法D(Φmm)10
寸法D1(Φmm)14
寸法H(mm)25
寸法H1(mm)10
寸法H2(mm)9.5
寸法H3(mm)18.5
寸法L(mm)50.4
寸法L1(mm)22.4
寸法L2(mm)14
寸法R(mm)50
寸法S(mm)4
寸法W(mm)18
種類カムレバー
形状その他
材質(本体)S45C
材質カムレバー:亜鉛ダイカスト
質量(g)140
表面処理シャフト:四三酸化鉄皮膜・HRC50〜55、カムレバー:クロムメッキ
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(シャフト)SCM440
レバー荷重(N)100
旋回方向左
持上力(N)1.8〜3
保持力(N)400
ロック機構スパイラルカムカム角度4°