イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
サムターンクランパー用カムケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
SCM440
材質(ナット)
-
付属品
-
注文コード
21553507
品番
QCTH0525-B
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
材質・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
埋込用
寸法H(mm)
9
寸法D(mm)
25
寸法d(mm)
5
寸法D1(mm)
14
寸法H1(mm)
4.5
ねじ径M1
M2
寸法Dp(mm)
21
材質(本体)
SCM440
質量(g)
20
材質(ナット)
-
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
適合サイズ
0525-10
適合厚さ(mm)
10超え
用途
サムターンクランパー用カムケース。
付属品
-
トラスコ品番
828-6223
注意
※サムターンクランパーとの適合は、下記型番と各品番の適合サイズとを組み合わせて確認してください。
※適合するサムターンクランパー型番
QCTH、QCTH-S、QCTHL-S、QCTH-SUS、QCTHH、QCTHA、QCTHA-S,QCTHA-SUS