サムターンクランパー 低頭ノブタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21553525 品番QCTHL0525-10S
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。

質量(g)35 タイプ低頭ノブ 寸法L(mm)15.5 寸法H(mm)11.5 寸法D(mm)5 寸法D1(mm)14 寸法D2(mm)25 寸法M(mm)M2×0.4-3L 寸法H1(mm)6.5 寸法D3(mm)25 寸法Dp(mm)21 クランプ力(N)60 付属品六角穴付きボルト M2×0.4-5L(3個) 材質(本体)SUS303 材質(ノブ)SCS313(SUS304相当) 材質(ピン)SUS304 材質(スプリング)SWOSC-V相当 表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ 適合プレート厚さ(mm)6〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする