サムターンクランパー 低頭ノブタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21553543 品番QCTHL0834-20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。

質量(g)85 タイプ低頭ノブ 寸法L(mm)23 寸法H(mm)15.5 寸法D(mm)8 寸法D1(mm)18 寸法D2(mm)34 寸法M(mm)M3×0.5-4L 寸法H1(mm)10 寸法D3(mm)34 寸法Dp(mm)28 クランプ力(N)90 付属品六角穴付きボルト M3×0.5-6L(3個) トラスコ品番828-6218 材質(本体)SUS303 材質(ノブ)SCS313(SUS304相当) 材質(ピン)SUS304 材質(スプリング)SWOSC-V相当 表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ 適合プレート厚さ(mm)12〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする