シャフト 6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(3m) 注文コード21553744 品番DE-SH6-3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)スチール 深さ(mm)0.4(焼入) 質量(g/m)220 表面粗さ(μm)(Ra(中心線平均粗さ))0.3、(R2(十点平均粗さ))1.6 真円度(μm)4 硬度(本体)HRC60±2 平行度(μm/mm)6/1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする