イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
スタンダードジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21554033
品番
SJT7.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
スチール
質量(g)
20
締付トルク(N・m)
20
許容荷重(N)
750
表面処理(本体)
亜鉛三価クロメート