ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ハンドル呼び径(Φmm)125 寸法D(Φmm)125 注文コード21554478 品番NSTH125-S12
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・寸法Dなど284種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です

寸法A(mm)8 寸法D1(mm)35 寸法H(mm)35 寸法L(mm)22 寸法M(mm)- 寸法R(mm)- 寸法S(mm)13 種類ツースポーク 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 質量(g)540 タイプ握り用メネジなし 寸法D(Φmm)125 角穴(mm)□12 表面処理(本体)電解研磨 ハンドル呼び径(Φmm)125
注意
※NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする