イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
18
ハンドル呼び径(Φmm)
160
寸法D(Φmm)
160
注文コード
21554566
品番
NSTH160-H18
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径・寸法D
など
284
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です
寸法A(mm)
9
寸法D1(mm)
40
寸法H(mm)
40
寸法L(mm)
24
寸法M(mm)
-
寸法R(mm)
-
寸法S(mm)
13
種類
ツースポーク
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
質量(g)
900
タイプ
握り用メネジなし
寸法D(Φmm)
160
表面処理(本体)
電解研磨
軸穴径(Φmm)
18
ハンドル呼び径(Φmm)
160
押しネジ穴
M6
注意
※NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。