ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)20 ハンドル呼び径(Φmm)200 寸法D(mm)200 注文コード21554898 品番NSTH200-K20
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・寸法Dなど284種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です

寸法A(mm)11 寸法D(mm)200 寸法D1(mm)45 寸法H(mm)45 寸法L(mm)28 寸法M(mm)- 寸法R(mm)- 寸法S(mm)15 種類ツースポーク 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 質量(g)1570 タイプ握り用メネジなし 表面処理(本体)電解研磨 軸穴径(Φmm)20 ハンドル呼び径(Φmm)200 適合キー溝(mm)6×6 押しネジ穴M6
注意
※NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする