ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)12 ハンドル呼び径(Φmm)100 寸法D(mm)100 注文コード21555056 品番STH100-K12
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・寸法Dなど284種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です

寸法A(mm)8 寸法D(mm)100 寸法D1(mm)30 寸法H(mm)30 寸法L(mm)20 寸法M(mm)M5×0.8 寸法R(mm)43 寸法S(mm)11 種類ツースポーク 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 質量(g)360 タイプ握り用メネジあり 表面処理(本体)電解研磨 軸穴径(Φmm)12 ハンドル呼び径(Φmm)100 適合キー溝(mm)4×4 押しネジ穴M5
注意
※NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする