ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)21 ハンドル呼び径(Φmm)250 寸法D(Φmm)250 注文コード21557682 品番DA250RG-H21
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・寸法Dなど320種類から選べます 他の種類を見る

オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。

寸法A(mm)23 寸法H(mm)63 寸法H1(mm)90 寸法L(mm)40 寸法Lf(mm)17 寸法M(mm)M10×1.5 寸法R(mm)112.5 寸法S(mm)24 種類ディスク 質量(g)1480 タイプRG型回転握り付き 寸法D(Φmm)250 寸法D1(Φmm)50 寸法B(Φmm)28 材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4A) 軸穴径(Φmm)21 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)ブラック ハンドル呼び径(Φmm)250 押しネジ穴M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする