※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXYシリーズ MXY12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 アジャスターオプション(-) ラバーストッパ 仕様(-) 片側集中配管、スイッチレール付、【アジャストボルトロング仕様】(-X11)調整範囲:15mm 注文コード21558286 品番MXY12-150-M9BWL-X11
参考基準価格(税別)¥62,040 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・仕様など102種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)150 作動方式複動 仕様(-) 片側集中配管、スイッチレール付、【アジャストボルトロング仕様】(-X11)調整範囲:15mm アジャスターオプション(-) ラバーストッパ リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする