※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXYシリーズ MXY12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 アジャスターオプション(-) ラバーストッパ 仕様(-) 片側集中配管・スイッチレール付、【アジャストボルトロング仕様】(-X12)調整範囲:25mm 注文コード21558329 品番MXY12-150-M9NW-X12
参考基準価格(税別)¥61,380 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・仕様など102種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)150 作動方式複動 仕様(-) 片側集中配管・スイッチレール付、【アジャストボルトロング仕様】(-X12)調整範囲:25mm アジャスターオプション(-) ラバーストッパ リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする