イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ハンドル呼び径(Φmm)
125
寸法D(Φmm)
125
注文コード
21558346
品番
NDA125-S12
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径・寸法D
など
320
種類から選べます
他の種類を見る
オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
寸法A(mm)
15
寸法H(mm)
43
寸法H1(mm)
-
寸法L(mm)
28
寸法Lf(mm)
11
寸法M(mm)
-
寸法R(mm)
-
寸法S(mm)
-
種類
ディスク
質量(g)
325
タイプ
握りなし※握り取付け用メネジがありません。
寸法D(Φmm)
125
寸法D1(Φmm)
32
角穴(mm)
□12
寸法B(Φmm)
-
材質(ハンドル車)
アルミ合金(ADC12)
材質(握り)
-
表面処理(ハンドル車)
焼付塗装
色(ハンドル車)
シルバーグレー
色(握り)
-
ハンドル呼び径(Φmm)
125