寸法A(mm)18
寸法H(mm)51
寸法H1(mm)-
寸法L(mm)32
寸法Lf(mm)13
寸法M(mm)-
寸法R(mm)-
寸法S(mm)-
種類ディスク
質量(g)525
タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。
寸法D(Φmm)160
寸法D1(Φmm)37
寸法B(Φmm)-
材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)
軸穴径(Φmm)19
材質(握り)-
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)-
ハンドル呼び径(Φmm)160
押しネジ穴M6