※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXYシリーズ MXY12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 アジャスターオプション(C) メタルストッパ 仕様(-) 片側集中配管・スイッチレール付、【アジャストボルトロング仕様】(-X12)調整範囲:25mm 注文コード21558453 品番MXY12-150C-M9BM-X12
参考基準価格(税別)¥61,160 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・仕様など102種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)150 作動方式複動 仕様(-) 片側集中配管・スイッチレール付、【アジャストボルトロング仕様】(-X12)調整範囲:25mm アジャスターオプション(C) メタルストッパ リード線(m)(M) 1 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする