寸法A(mm)20
寸法H(mm)57
寸法H1(mm)-
寸法L(mm)36
寸法Lf(mm)15
寸法M(mm)-
寸法R(mm)-
寸法S(mm)22
種類ディスク
質量(g)880
タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。
寸法D(Φmm)200
寸法D1(Φmm)43
寸法B(Φmm)-
材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4A)
軸穴径(Φmm)18
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)-
ハンドル呼び径(Φmm)200
適合キー溝(mm)6×6
押しネジ穴M6