ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ハンドル呼び径(Φmm)200 寸法D(Φmm)200 注文コード21558784 品番NDA200-S17
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・寸法Dなど320種類から選べます 他の種類を見る

オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。

寸法A(mm)20 寸法H(mm)57 寸法H1(mm)- 寸法L(mm)36 寸法Lf(mm)15 寸法M(mm)- 寸法R(mm)- 寸法S(mm)22 種類ディスク 質量(g)880 タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。 寸法D(Φmm)200 寸法D1(Φmm)43 角穴(mm)□17 寸法B(Φmm)- 材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4A) 材質(握り)- 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)- ハンドル呼び径(Φmm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする