イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
テーパークランプボルト(ダイヤタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21559186
品番
CP155-08001D
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
テーパーブッシュ/S45C・四三酸化鉄皮膜・研磨仕上、クランプボルト/SCM435・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
質量(g)
20
寸法L(mm)
16.5
寸法L1(mm)
17
寸法D(mm)
15.5
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
11
寸法L2(mm)
5
寸法W(mm)
3
寸法M(mm)
M8×1.25
寸法D3(mm)
6.5