イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
テーパークランプボルト(ダイヤタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21559204
品番
CP155-16001D
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
テーパーブッシュ/S45C・四三酸化鉄皮膜・研磨仕上、クランプボルト/SCM435・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
質量(g)
150
寸法L(mm)
33
寸法L1(mm)
30
寸法D(mm)
31.5
寸法D1(mm)
22
寸法D2(mm)
21
寸法L2(mm)
7.5
寸法W(mm)
6
寸法M(mm)
M16×2
寸法D3(mm)
13