寸法A(mm)20
寸法B(mm)23
寸法C(mm)27(最大)
寸法G(mm)65
寸法H(mm)70
寸法M(mm)M8×1.25
寸法P(mm)70.5
寸法S(mm)23
種類ダイヤルインジケータ
質量(g)1000
下穴径(Φmm)8
寸法D(Φmm)160
寸法D1(Φmm)42
寸法d(Φmm)25(最大)
角穴(mm)□14
材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(ハンドル車)シルバー塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)160