寸法A(mm)22
寸法B(mm)26
寸法C(mm)30(最大)
寸法G(mm)80
寸法H(mm)75
寸法M(mm)M10×1.5
寸法P(mm)91
寸法S(mm)25
種類ダイヤルインジケータ
質量(g)1400
下穴径(Φmm)8
寸法D(Φmm)200
寸法D1(Φmm)45
寸法d(Φmm)30(最大)
材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)
軸穴径(Φmm)17
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(ハンドル車)シルバー塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)200
押しネジ穴M6