ハンドグリップAL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21561444 品番HGR120
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)120 寸法B(mm)40 寸法D(mm)M5×0.8 寸法E(mm)10 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)37 寸法C(Φmm)10 色(本体)ブラック 表面処理(本体)プラスチックラミネート処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする