ピンエレメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21561505 品番PIE6
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
付属品六角穴付き止めネジM6×1-12L1本 材質(本体)スチール 質量(g)34 締付トルク(N・m)8 許容荷重(N)300 表面処理(本体)ニッケルメッキ 熱処理(本体)表面焼入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする