イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
ヒンジHD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21561602
品番
HHD8040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
付属品
六角穴付きサラボルトM5×0.8-16L2本
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
63
許容荷重(N)
300
色(本体)
ブラック