イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
ヒンジST
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21561618
品番
HST6420
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
付属品
六角ナットM51個、M5用ワッシャー1個、M5用ワッシャー1本、六角穴付きボタンボルトM5×0.8-8L(但し、Tナットは除く)8本
材質(本体)
スチール
質量(g)
51
許容荷重(N)
250
表面処理(本体)
塗装