イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用ブラケット
ブラケット5ZN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21561986
品番
L5-BZN20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,230
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
-
付属品
六角穴付きボルトM5×0.8-8L2本、TナットST(品番L5-TST5)2個
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
2
材質(キャップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付穴数
2
色(キャップ)
ブラック