イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
ベアリングユニット 6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21564095
品番
DE-BU6-E-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
偏心型(調整範囲±0.5)
質量(g)
180
締付トルク(N・m)
3
基本動定格荷重C(N)
1620
基本静定格荷重Co(N)
780
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
付属品
六角穴付きボタンボルM8×1.25-16L2本、M8用ワッシャー2個
材質(本体)
アルミ合金(JIS 6N01相当)
材質(ボルト)
スチール
色(本体)
ナチュラル
表面処理(本体)
アルマイト処理
表面処理(ボルト)
亜鉛三価クロメート
色(ボルト)
ナチュラル
注意
※同心型と偏心型を組合せてご使用ください。