SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(AS) ラバーストッパ 前進端
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
21565164
品番
MXQR12-10AS-M9BLS
参考基準価格(税別)
¥40,260
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(AS) ラバーストッパ 前進端
調整範囲(mm)
(-) 5
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
アジャスタ位置
【出荷時】(-) 右側
CADデータダウンロード