MXQR12-20-M9NV エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565365 MXQR12-20-M9NV エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565365

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 オートスイッチ種類M9NV 注文コード21565365 品番MXQR12-20-M9NV
参考基準価格(税別)¥40,370 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など77種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)20 作動方式複動 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9NV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 アジャスタ位置【出荷時】(-) 右側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする