MXQR12-20A-A93L エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565374 MXQR12-20A-A93L エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565374

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 アジャスターオプション(A) ラバーストッパ 両端 オートスイッチ種類A93 注文コード21565374 品番MXQR12-20A-A93L
参考基準価格(税別)¥44,440 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など77種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)20 作動方式複動 アジャスターオプション(A) ラバーストッパ 両端 調整範囲(mm)(-) 5 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 アジャスタ位置【出荷時】(-) 右側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする