イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21565775
品番
UJT20
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
41
許容荷重(N)
750
締付トルク(N・m)
25
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
表面処理(本体)
亜鉛三価クロメート