イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
レベリング パッド 40
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21566518
品番
LPS40-M8×60
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
63
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
最大50、最小33
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
M8×1.25
質量(g)
37
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
許容荷重(N)
1500
材質(パッド)
ポリアミド(ガラス繊維強化)