イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
レベリング パッド 80
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21566597
品番
LPS80-M10×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
最大60、最小37
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
M10×1.5
質量(g)
263
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
許容荷重(N)
10000
材質(パッド)
亜鉛ダイキャスト
表面処理(パッド)
塗装