レベリング パッド 80

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21566606 品番LPS80-M12×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)100 寸法B(mm)72 寸法C(mm)最大80、最小43 寸法D(mm)19 寸法E(mm)M12×1.75 質量(g)300 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 許容荷重(N)10000 材質(パッド)亜鉛ダイキャスト 表面処理(パッド)塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする