MXQR16-30AS-M9BWL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16 SMC 21566668 MXQR16-30AS-M9BWL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16 SMC 21566668

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 アジャスターオプション(AS) ラバーストッパ 前進端 オートスイッチ種類M9BW 注文コード21566668 品番MXQR16-30AS-M9BWL
参考基準価格(税別)¥44,940 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など47種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスターオプション(AS) ラバーストッパ 前進端 調整範囲(mm)(-) 5 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 アジャスタ位置【出荷時】(-) 右側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする