MXQR16-75B-M9BWM エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16 SMC 21566835 MXQR16-75B-M9BWM エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16 SMC 21566835

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 アジャスターオプション(B) ショックアブソーバ (RB) 両端 オートスイッチ種類M9BW 注文コード21566835 品番MXQR16-75B-M9BWM
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など47種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)75 作動方式複動 アジャスターオプション(B) ショックアブソーバ (RB) 両端 リード線(m)(M) 1 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 アジャスタ位置【出荷時】(-) 右側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする