YPF-453C 45cm 全閉式 アルミ キャスター工業扇風機 YAMAZEN(山善) 21566922

 

YPF-453C 45cm 全閉式 アルミ キャスター工業扇風機 YAMAZEN(山善) 21566922 YPF-453C 45cm 全閉式 アルミ キャスター工業扇風機 YAMAZEN(山善) 21566922 YPF-453C 45cm 全閉式 アルミ キャスター工業扇風機 YAMAZEN(山善) 21566922 YPF-453C 45cm 全閉式 アルミ キャスター工業扇風機 YAMAZEN(山善) 21566922 YPF-453C 45cm 全閉式 アルミ キャスター工業扇風機 YAMAZEN(山善) 21566922

45cm 全閉式 アルミ キャスター工業扇風機

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21566922 品番YPF-453C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

油気、油煙、ほこりの多い場所等に最適です

羽根寸法(cm)45(アルミ4枚) 首振り自動 機能約90度左右首振り、上下首折れ4段階 用途工場内の工業扇風機、工場扇風機、送風機、大型ファン、サーキュレーターとして。 質量(kg)約9.4 コード長さ(m)2.4 羽根枚数4 モーター全閉型 電源(単相/V)100 風量3段階切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×480×790 風速(m/min)268/305 材質(羽根)アルミ 騒音値(dB)(50/60Hz)66/70 左右首振 上下角度調整

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21566922
2022-01-11
用途:
みかんの乾燥作業
岡本青果 様 (農・林・水産業)

いい品物をありがとうございました。また、リピートするつもりです。よろしくお願いします。

対象商品:
21566922
2021-09-21
用途:
リビングの空気循環
大原総合研究所合同会社 様 (サービス業)

普通の家庭用扇風機と違って威力が半端なく部屋の空気循環に最高です。毎日ほとんどつけっぱなしで使ってます。音はそれなりにしますが、それ以上に使い勝手が良くて重宝してます。

対象商品:
21566922
2021-08-05
用途:
剣道の稽古中に使用
雲龍館 様 (教育・研究機関)

風量の割に音が静か。使い勝手も良い。大事に使っていきたい。

対象商品:
21566922
2018-05-29
用途:
食品製造作業中

以前に使用していたのは、作業中にぶつかり倒れて破損があったのですが、高さが低く安定感がありキャスターが付いていて移動も楽に出来るので使いやすいです。見た目もすっきりしていて良いと思います。

対象商品:
21566922
2018-07-29
用途:
工場内
製造業

キャスターが付いているので非常に便利です。アルミの羽根は
割れる心配がなく、良いです。

対象商品:
21566922
2016-09-21
用途:
空調
製造業

2か月で扇風機の羽が2枚ねじの部分から割れていた。
不良品。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする