MXQR16L-40CS-M9NVL-X11 エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16L SMC 21567158 MXQR16L-40CS-M9NVL-X11 エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16L SMC 21567158

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)40 アジャスターオプション(CS) メタルストッパ 前進端 オートスイッチ種類M9NV 注文コード21567158 品番MXQR16L-40CS-M9NVL-X11
参考基準価格(税別)¥50,820 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など36種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)40 作動方式複動 アジャスターオプション(CS) メタルストッパ 前進端 調整範囲(mm)(X11) 15 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9NV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 アジャスタ位置【出荷時】(L) 左側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする