MXQR20-50JSAT-M9BWL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20 SMC 21567648 MXQR20-50JSAT-M9BWL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20 SMC 21567648

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 アジャスターオプション(JSAT) ショックアブソーバ (RJ) 前進端 + ラバーストッパ 後退端 オートスイッチ種類M9BW 注文コード21567648 品番MXQR20-50JSAT-M9BWL
参考基準価格(税別)¥62,700 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など46種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)50 作動方式複動 アジャスターオプション(JSAT) ショックアブソーバ (RJ) 前進端 + ラバーストッパ 後退端 調整範囲(mm)(-) 5 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 アジャスタ位置【出荷時】(-) 右側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする