MXQR20-75-M9BLS エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20 SMC 21567657 MXQR20-75-M9BLS エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20 SMC 21567657

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 オートスイッチ種類M9B 注文コード21567657 品番MXQR20-75-M9BLS
参考基準価格(税別)¥54,560 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など46種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)75 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 アジャスタ位置【出荷時】(-) 右側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする