MXQR20L-20CT-M9BL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20L SMC 21567928 MXQR20L-20CT-M9BL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20L SMC 21567928

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 アジャスターオプション(CT) メタルストッパ 後退端 オートスイッチ種類M9B 注文コード21567928 品番MXQR20L-20CT-M9BL
参考基準価格(税別)¥47,250 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など36種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)20 作動方式複動 アジャスターオプション(CT) メタルストッパ 後退端 調整範囲(mm)(-) 5 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 アジャスタ位置【出荷時】(L) 左側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする