MXQR20L-30AS-A93L エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20L SMC 21567955 MXQR20L-30AS-A93L エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20L SMC 21567955

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 アジャスターオプション(AS) ラバーストッパ 前進端 オートスイッチ種類A93 注文コード21567955 品番MXQR20L-30AS-A93L
参考基準価格(税別)¥45,050 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など36種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスターオプション(AS) ラバーストッパ 前進端 調整範囲(mm)(-) 5 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 アジャスタ位置【出荷時】(L) 左側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする